Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sky Hygge Pastateller 28cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Sky« Teller tief, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     9185-237.142
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     SKYHYG28CK
EAN/GTIN:
     86977001018108
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Sky Hygge Pastateller 28cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 119,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,72004*
€ 144,56004*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,01*
€ 141,6219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,72002*
€ 141,27682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,65002*
€ 138,81352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,67002*
€ 136,45732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,68*
€ 116,2392
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.