Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Kaffeekanne 0,60 l versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPP Kaffeekanne 0,60 l versilbert
Artikel-Nr.:
     9185-235.573
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     13.4709.0600
EAN/GTIN:
     4045135648686
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,6l
HEPP Kaffeekanne 0,60 l versilbert SERIE: Avantgarde
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, hepp kaffeekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,69*
€ 679,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,53*
€ 670,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,07*
€ 606,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,15*
€ 548,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.