Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Kaffeekanne 0,60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPP Kaffeekanne 0,60 l
Artikel-Nr.:
     9185-235.324
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     12.2102.0600
EAN/GTIN:
     4045135636515
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,6l
HEPP Kaffeekanne 0,60 l SERIE: Excellent
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, hepp kaffeekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.