Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Kaffeekanne 110 mm hoch / 0,51 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Kaffeekanne 110 mm hoch / 0,51 l weiß
Artikel-Nr.:
     9185-227.604
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     APRAC181
EAN/GTIN:
     5034414120905
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere
Churchill Kaffeekanne 110 mm hoch / 0,51 l weiß / Serie: Alchemy White
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 33,66*
10 Tage
unbekannt
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 257,81*
€ 319,23*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 201,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.