Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Tiefkühltruhe 567,00 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Tiefkühltruhe TKT 605 steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap COOL-LINE Tiefkühltruhe TKT 605 steckerfertig, statische Kühlung
Artikel-Nr.:
     9185-224.001
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     435700605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Nordcap Tiefkühltruhe 567,00 l / Nettoinhalt 537,00 l
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,74*
€ 771,11*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,60*
€ 894,59*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,11*
€ 917,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,07*
€ 912,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,00*
€ 868,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,41*
€ 840,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,74*
€ 795,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.