Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Gourmetteller 26 cm Joyn Stoneware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Gourmetteller 26cm Joyn Stoneware Spark
Arzberg Gourmetteller 26cm Joyn Stoneware Spark
Arzberg Gourmetteller 26cm Joyn Stoneware Spark
Artikel-Nr.:
     9185-215.988
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44120-640252-60976
EAN/GTIN:
     4011707828947
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 26 cm
Arzberg Gourmetteller 26 cm Joyn Stoneware Dekor: Spark
Weitere Suchbegriffe: essteller, speiseteller arzberg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 16,52*
Lager 9185
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,68*
€ 18,08*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.