Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Gourmetteller 26cm Joyn Stoneware Spark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Gourmetteller 26cm Joyn Stoneware Spark
Arzberg Gourmetteller 26cm Joyn Stoneware Spark
Arzberg Gourmetteller 26cm Joyn Stoneware Spark
Artikel-Nr.:
     2813-390-5325
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44120-640252-60976
EAN/GTIN:
     4011707828947
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 26 cm

Arzberg Gourmetteller 26cm Joyn Stoneware Spark

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
rot
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.57 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, speiseteller arzberg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 16,32*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,64*
€ 17,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.