Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohauser Mehlsieb groß grob 350 mm / 80 mm hoc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohauser Mehlsieb groß grob 350 mm / 80 mm hoc
Thermohauser Mehlsieb groß grob 350 mm / 80 mm hoc
Artikel-Nr.:
     9185-203.439
Hersteller:
     thermohauser
Herst.-Nr.:
     8300003398
EAN/GTIN:
     4013528033982
Suchbegriffe:
Bäckereisieb
Einhandmehlsieb
Handmehlsieb
Mehl-Sieb
Thermohauser Mehlsieb groß grob 350 mm / 80 mm hoc Maschenweite 20 x 20 mm Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Mehlsieb, Puderzuckersieb, mehlsieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.