Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Filterkaffeemaschine 2 x 8,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Filterkaffeemaschine 2 x 8,00 l
Artikel-Nr.:
     9185-196.245
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     15418
EAN/GTIN:
     4024472154180
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
melitta kaffeemaschine
kaffee maschine
Melitta Filterkaffeemaschine 2 x 8,00 l mit Heißwasser
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 8l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.794,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.212,58*
€ 10.962,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.110,82*
€ 10.841,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.880,56*
€ 10.567,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.794,55*
€ 10.465,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.