Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Filterkaffeemaschine 1 x 20,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Filterkaffeemaschine 1 x 20,00 l
Artikel-Nr.:
     9185-196.244
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     15416
EAN/GTIN:
     4024472154166
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
melitta kaffeemaschine
kaffee maschine
Melitta Filterkaffeemaschine 1 x 20,00 l mit Heißwasser
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 20l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.678,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.066,21*
€ 10.788,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.971,81*
€ 10.676,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.757,88*
€ 10.421,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.678,73*
€ 10.327,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.