Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Filterkaffeemaschine 1 x 20,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Filterkaffeemaschine 1 x 20,00 l
Artikel-Nr.:
     9185-196.236
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     15400
EAN/GTIN:
     4024472154005
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
melitta kaffeemaschine
kaffee maschine
Melitta Filterkaffeemaschine 1 x 20,00 l mit Heißwasser
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 20l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.496,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.897,82*
€ 10.588,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.800,58*
€ 10.472,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.579,72*
€ 10.209,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.496,93*
€ 10.111,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.