Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Filterkaffeemaschine 2 x 5,00 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Filterkaffeemaschine 2 x 5,00 l /
Bonamat Filterkaffeemaschine 2 x 5,00 l /
Artikel-Nr.:
     9185-192.406
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     4.100.103.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
bonamat kaffeemaschinen
kaffee maschine
Bonamat Filterkaffeemaschine 2 x 5,00 l / mit Wasseranschluss / 230 V
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 5 liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,96*
€ 1.994,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.211,77*
€ 2.479,17*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,42*
€ 2.373,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,71*
€ 2.333,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,32*
€ 2.210,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,29*
€ 2.147,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,96*
€ 2.097,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.110.203.101
ab € 61,82*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.190.101.212
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.