Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Fleischwolf 120 kg / 230 V /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE Fleischwolf 120 kg / 230 V /
ADE Fleischwolf 120 kg / 230 V /
Artikel-Nr.:
     9185-189.468
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4321
EAN/GTIN:
     4260186690174
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
ADE Fleischwolf 120 kg / 230 V / Lochscheibe 70 mm
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,67*
€ 1.411,65*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 1.193,14*
€ 1.480,80*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,65*
€ 1.679,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,22*
€ 1.653,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,15*
€ 1.563,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,51*
€ 1.513,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,67*
€ 1.465,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.