Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Edelstahl-Kompaktwaage 6,00 kg /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE Edelstahl-Kompaktwaage 6,00 kg /
ADE Edelstahl-Kompaktwaage 6,00 kg /
Artikel-Nr.:
     9185-189.301
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2330-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
ade kompaktwaage
kompaktwaage
zähl kompaktwaagen
ADE Edelstahl-Kompaktwaage 6,00 kg / Wiegefläche 220 x 180 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 286,08*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 244,83*
€ 297,72*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.