Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Rührbesen 16 Drähte 2,0 mm / 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Rührbesen 16 Drähte 2,0 mm / 450 mm
Schneider Rührbesen 16 Drähte 2,0 mm / 450 mm
Artikel-Nr.:
     9185-188.394
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170074
EAN/GTIN:
     4059348010369
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Schneider Rührbesen 16 Drähte 2,0 mm / 450 mm Edelstahl / thermoplastischer Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,21*
7 Tage
256
1
€ 17,50*
ab € 8,00*
€ 11,64*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 11,85*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 142,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.