Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen, 2 Wäschesäcke, 140 x 47 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen, 2 Wäschesäcke, 140 x 47 x
Zimmerservicewagen, 2 Wäschesäcke, 140 x 47 x
Zimmerservicewagen, 2 Wäschesäcke, 140 x 47 x
Zimmerservicewagen, 2 Wäschesäcke, 140 x 47 x
Zimmerservicewagen, 2 Wäschesäcke, 140 x 47 x
Artikel-Nr.:
     9185-149.254
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4420002
EAN/GTIN:
     4044925076012
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Zimmerservicewagen, 2 Wäschesäcke, 140 x 47 x 108 cm, pulverbeschichteter Stahl braun
Weitere Suchbegriffe: was hotelwagen, hotelwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,49*
€ 276,23*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,45*
€ 281,19*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 275,84*
€ 328,53*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.