Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen - 2 Lenkrollen Ø 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen - 2 Lenkrollen Ø 12,5 cm
Zimmerservicewagen - 2 Lenkrollen Ø 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4420.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4420.002
EAN/GTIN:
     4044925076012
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen - 2 Lenkrollen Ø 12,5 cm

  • Zimmerservicewagen
  • Stahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 140 x 47 x 108 cm
  • 2 Lenkrollen Ø 12,5 cm
  • 2 Bockrollen
  • Borde, Seiten- und Rückwand aus dunkel lackiertem Metall
  • 3 Etagen für saubere Wäsche, davon 2 höhenverstellbar
  • Aufsatzrahmen mit Einteilung für Gästeartikel
  • 2 Polyester Wäschesäcke 45 x 32 x 88 cm bis 40 °C waschbar
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Gewicht: 31 kg
  • pulverbeschichteter Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Abm.:
140 x 47 x 108 cm
Weitere Suchbegriffe: was hotelwagen, hotelwagen, Wäschewagen, 4420002, 4420 002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 269,95*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,28*
€ 275,39*
Lager 3061
11
Frei Haus
ab € 277,15*
€ 327,98*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.