Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Fleischwolf Hendi 12 200 kg/h 370x220x440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Fleischwolf Hendi 12 200 kg/h 370x220x440
Hendi Fleischwolf Hendi 12 200 kg/h 370x220x440
Hendi Fleischwolf Hendi 12 200 kg/h 370x220x440
Artikel-Nr.:
     9185-142.782
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     282199
EAN/GTIN:
     8711369282199
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Hendi Fleischwolf Hendi 12 200 kg/h 370x220x440 mm 230V 750W
Weitere Suchbegriffe: hendi fleischwolf, faschiermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,77*
€ 598,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,38*
€ 579,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,83*
€ 492,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.