Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Kühltisch mit 4 Schublade 280l 1360x700x850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Kühltisch mit 4 Schublade 280l 1360x700x850
Hendi Kühltisch mit 4 Schublade 280l 1360x700x850
Artikel-Nr.:
     9185-142.601
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233764
EAN/GTIN:
     8711369233764
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Hendi Kühltisch mit 4 Schublade 280l 1360x700x850 mm 230V 330W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,06*
€ 1.530,86*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.568,49*
€ 1.799,91*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,86*
€ 1.821,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,54*
€ 1.796,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,47*
€ 1.699,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,69*
€ 1.640,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,06*
€ 1.573,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.