Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch mit 4 Schubladen, 280 Liter, 1360x700x850 mm, 230V, 330W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch mit 4 Schubladen, 280 Liter, 1360x700x850 mm, 230V, 330W
Kühltisch mit 4 Schubladen, 280 Liter, 1360x700x850 mm, 230V, 330W
Artikel-Nr.:
     2813-394-7723
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233764
EAN/GTIN:
     8711369233764
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Kühltisch mit 4 Schubladen, 280 Liter, 1360x700x850 mm, 230V, 330W
Kammernabmessungen: 822x570x(H)580 mm. 4 Schubladen. Kühlmittel: R600a Gewicht: 95 kg.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
136 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
116.50 kg
Leistungsaufnahme:
250 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,06*
€ 1.530,86*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 1.568,49*
€ 1.799,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,91*
€ 2.141,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,61*
€ 2.109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,24*
€ 1.997,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,74*
€ 1.932,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,49*
€ 1.866,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.