Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Heißluftofen H90 4 Bleche 436x315 mm 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Heißluftofen H90 4 Bleche 436x315 mm 230V
Hendi Heißluftofen H90 4 Bleche 436x315 mm 230V
Hendi Heißluftofen H90 4 Bleche 436x315 mm 230V
Hendi Heißluftofen H90 4 Bleche 436x315 mm 230V
Hendi Heißluftofen H90 4 Bleche 436x315 mm 230V
Hendi Heißluftofen H90 4 Bleche 436x315 mm 230V
Artikel-Nr.:
     9185-142.500
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     227060
EAN/GTIN:
     8711369227060
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
Hendi Heißluftofen H90 4 Bleche 436x315 mm 230V 2670W
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,01*
€ 410,62*
11 Tage
129
Frei Haus
ab € 357,75*
€ 424,84*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,62*
€ 488,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,01*
€ 410,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.