Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Heißluftofen H90 - 2670 W - 595×595×(H)570 mm Gehäuse aus Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Heißluftofen H90 - 2670 W - 595×595×(H)570 mm Gehäuse aus Edelstahl mit
HENDI Heißluftofen H90 - 2670 W - 595×595×(H)570 mm Gehäuse aus Edelstahl mit
HENDI Heißluftofen H90 - 2670 W - 595×595×(H)570 mm Gehäuse aus Edelstahl mit
HENDI Heißluftofen H90 - 2670 W - 595×595×(H)570 mm Gehäuse aus Edelstahl mit
HENDI Heißluftofen H90 - 2670 W - 595×595×(H)570 mm Gehäuse aus Edelstahl mit
HENDI Heißluftofen H90 - 2670 W - 595×595×(H)570 mm Gehäuse aus Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-6636
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     227060
EAN/GTIN:
     8711369227060
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat

HENDI Heißluftofen H90 - 2670 W - 595×595×(H)570 mm
Gehäuse aus Edelstahl mit doppelverglaster Tür. Garraum teilweise emailliert mit Innenbeleuchtung. Cool - Touch Türe kann zur einfachen Reinigung abgenommen werden. Zwei Heizelemente und zwei Ventilatoren. Temperaturbereich: 50 - 300°C. Timer einstellbar: 0 - 120 Minuten. Passend für vier Bleche 438x315. Abstand zwischen den Blechen: 70 mm. 4 Bleche inklusive. Neuheit. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
62 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
57 cm
Gewicht:
38.76 kg
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,07*
€ 412,21*
Lager 2813
56
Frei Haus
ab € 358,08*
€ 426,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,37*
€ 507,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,85*
€ 496,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,85*
€ 475,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.