Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabweisendes Sonnensegel Hellgrün 5 x 5 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-8412
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-8412
EAN/GTIN:
     4251041645859
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel rechteckig
sonnensegel grün
sonnensegel pvc
Sonnenschutzsegel für Ihren Garten und Balkon Wasserabweisende und atmungsaktive Sonnensegel: Schutz vor Nässe, Wind und UV-Strahlen Freie Stunden im Sommersonnenschein auf dem Balkon oder im Garten zu genießen und die Seele baumeln zu lassen, gehört zu den schönen Dingen des Lebens. Was der Seele gut tut, gefällt der Haut hingegen weniger. Unser Sonnenschutzsegel schützt verlässlich vor aggressiven UV-Strahlen und bietet darüber hinaus Schutz vor leichtem Niederschlag, Wind und den Blicken anderer. Mit ihm können die schönen Tage des Jahres bedenkenlos und ohne Reue genossen werden. Stabil, schmutzabweisend und leicht zu befestigen Das in vielen frischen Farben und Größen erhältliche Sonnenschutzsegel eignet sich dank seiner großzügigen Maße auch für größere Flächen. Sein strapazierfähiges Gewebe schützt Sie und Ihre Terrassenmöbel auch bei leichten Niederschlägen. Für festen und sicheren Halt sorgen die mitgelieferten Befestigungsschnüre zusammen mit den äußerst stabilen Ösen an den Ecken des Sonnensegels. Befestigungshinweis: Damit sich auf dem Sonnen-Segel kein Wasser ansammeln kann, sollte es stets mit einem Gefälle von 30 – 35% angebracht werden. Auf diese Weise können Flüssigkeiten ungehindert abfließen. Sonnenschutzsegel – Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Gewicht: 160 g/m² * Formen: Rechteckig und Dreieckig * Verfügbare Maße: 3x3 m, 3x5 m, 5x7 m * Erhältliche Farben: Grau, Weiß, Hellgrün, Orange, Sand * Marke: Casa Pura * Schmutz- und wasserabweisend * UV-abweisend * Wetterfest * Imprägniert * Wind- und reißfest * Robuste Befestigungsringe * Befestigungsschnüre im Lieferumfang enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.