| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-7810 Herst.-Nr.: fd-7810 EAN/GTIN: 4251041643961 |
| |
|
| | |
| Gitterregal „Himalaya“ Äußerlich ist dem Gitterregal „Himalaya“ kaum anzusehen, welch ungeheure Kraft in ihm steckt. Das Gegenteil ist der Fall: Das Gitterregal aus Stahl wirkt unglaublich leicht. Erst beim Blick auf die technischen Daten zeigt sich, mit wem man es in Wirklichkeit zu tun hat: Einem Gitterregal, das äußerst beeindruckende Leistungsdaten aufweist. Ganz egal also, ob Sie Stauraum für jede Menge Schweres in Ihrem Büro, in der Werkstatt, in der Garage oder im Keller benötigen – das Gitterregal aus verchromtem Stahl gibt stets eine blendende Figur ab und lässt sich dabei nicht so leicht in die Knie zwingen. So ist jeder der Gitterböden mit 150 kg belastbar, was eine Gesamtbelastbarkeit von beeindruckenden 600 kg bzw. 750 kg bedeutet. Damit ist das Gitterregal auch den größten Herausforderungen gewachsen und trägt mühelos jede Menge Bücher, Aktenordner, Werkzeuge oder Verbrauchsmaterial. Das Gitterregal lässt sich ohne Werkzeug aufbauen. Die zur Montage der Fachböden benötigten Klemmhülsen sind im Lieferumfang inbegriffen. Gitterregal – Produkteigenschaften: * Maße bei 4 Böden(B/T/H): 90x45x160 cm oder 90x60x160 cm * Maße bei 5 Böden(B/T/H): 90x45x200 cm oder 90x60x200 cm * Material: Stahl * Oberfläche: verchromt * Material Füße: Kunststoff * Durchmesser Regalpfosten: 22 mm * Anzahl Böden: 4 oder 5 * Belastbarkeit: ca. 150 kg je Boden * Gesamtbelastbarkeit bei 4 Böden: 600 kg * Gesamtbelastbarkeit bei 5 Böden: 750 kg * Gewicht: 15,1 kg (45 cm Tiefe), 16,6 kg (60 cm Tiefe), 18,9 kg (45 cm Tiefe), 20,9 kg (60 cm Tiefe) |
| | |
| | | |
| | | |
| |