Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal Grizzly Verzinkt Höhe: 200 cm Breite: 90 cm Tiefe: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4838
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4838
EAN/GTIN:
     4251041624786
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal 30cm tief
Verzinktes Schwerlastregal mit bis zu 1250 kg Gesamttraglast  Schwerlastregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg Gesamttraglast. Das Metallregal wird einfach zusammengesteckt und bietet dennoch ein Höchstmaß an Stabilität. Aufgebaut werden kann das Steckregal entweder in voller Höhe mit 5 übereinander angeordneten Böden. Alternativ können auch zwei kleine Regale, eines mit 3, das andere mit 2 Regalböden, zusammengesteckt werden. Stabile Einlegeböden für hohe Traglasten Die Böden des Schwerlastregals bestehen aus robusten Spanplatten, die komplett im Rahmen des Lagerregals versenkbar sind. Sie halten – bei gleichmäßiger Verteilung der Last – jeweils einem Gewicht von bis zu 250 kg stand. Lagerregal für private und gewerbliche Nutzung  Das Schwerlastregal eignet sich nicht nur als leistungsfähiges Lagerregal in Betrieben, wo es Maschinen, Arbeitsgeräten, Betriebsmitteln oder schweren Aktenordnern genügend Platz bietet. Ebenso gute Dienste leistet das Steckregal im Keller oder in der Garage, wo es für Ordnung sorgt und den Platz an der Wand voll ausnutzt. Dank vieler erhältlicher Größen findet sich für jeden Raum und jeden Verwendungszweck die passende Variante. Schwerlastregal verzinkt – Produkteigenschaften: * Material: Stahlblech * Oberfläche: verzinkt * 5 Fachböden (Spanplatten) * Traglast je Boden (alle Breiten außer 120 cm): 175 kg * Traglast je Boden (Breite 120 cm): 250 kg * Gesamttraglast (alle Breiten außer 120 cm): 875 kg * Gesamttraglast (Breite 120 cm): 1250 kg * Für gewerblichen und privaten Einsatz * Einfache und schnelle Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.