| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31484 Herst.-Nr.: fd-31484 EAN/GTIN: 4066088902861 |
| |
|
| | |
| Badematte "Atlantis": Luxuriöse Badematte für ein elegantes Badezimmer Tauchen Sie ein in den Luxus der Badematte Atlantis und verwandeln Sie Ihr Badezimmer in eine Oase der Entspannung und Eleganz. Hergestellt aus hochwertigem Polyester und verfügbar in vier verschiedenen Größen, bietet Ihnen diese Badematte eine unvergleichliche Kombination aus Stil und Funktionalität. Die Badematte Atlantis ist in einer Vielzahl von ansprechenden Farben erhältlich, darunter Beige, Dunkelgrau, Rot, Silbergrau und Türkis, sodass Sie die perfekte Ergänzung für Ihr Badezimmerdekor auswählen können. Ihre Oberfläche besteht aus weicher Mikrofaser, die ein angenehmes Gefühl unter den Füßen bietet und gleichzeitig eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme gewährleistet. Mit einer Stärke von ca. 2 cm und einer rutschhemmenden TPE-Rückseite bietet die Badematte Atlantis nicht nur eine sichere Unterlage, sondern auch außergewöhnlichen Komfort und Haltbarkeit. Sie können sie problemlos in der Waschmaschine mit neutralem Waschmittel und kaltem Wasser waschen und anschließend zum Trocknen aufhängen. Selbst nach mehreren Wäschen bleibt die Farbe erhalten, ohne zu verblassen, und die Matte behält ihre Weichheit und Form bei. Genießen Sie das Gefühl von Luxus und Komfort bei jedem Schritt auf der Badematte Atlantis. Gönnen Sie sich das Beste für Ihr Badezimmer und erleben Sie jeden Tag den Zauber von Atlantis. Badematte „Atlantis“ - Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Erhältliche Größen: 40 x 60 cm, 50 x 80 cm, 60 x 100 cm, 70 x 120 cm * Erhältliche Farben: Beige, Dunkelgrau, Rot, Silbergrau, Türkis * Oberfläche: Mikrofaser * Stärke: ca. 2 cm * Rückseite: TPE, rutschhemmend * Zertifikat: Oeko-Tex®-Label – Standard 100 |
| | |
| | | |
| | | |
| |