Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Leo 2-in-1-Design Inkl. integriertem Werkzeugkasten Belastbar bis 150 kg Mit zwei Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31174
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31174
EAN/GTIN:
     4066088895187
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Klapptritt Leo - praktisches 2-in-1-Design für stets griffbereites Werkzeug Unser Klapptritt "Leo" sieht nicht nur schick aus, sondern ist zudem der ideale Begleiter für alle Aufgaben, die in Ihrem Haus, im Büro, in Ihrer Garage oder der Werkstatt zu erledigen sind. Diese handliche und vielseitige Klappleiter ist die perfekte Lösung, um an schwer erreichbare Stellen zu gelangen und Ihr Vorhaben im Nu auf der To- do-Liste abzuhaken. Falls es höher hinaus gehen soll, so finden Sie neben dem Produkt mit 2 Stufen auch eine Ausführung mit 3 Stufen in unserem Sortiment. Dank Gummifüßen können Sie den Tritt bedenkenlos auf empfindlichen Böden verwenden, ohne sich Gedanken über mögliche Beschädigungen auf Fliesen oder Parkett machen zu müssen. Die Trittfläche des Klapptritts umfasst ein besonders Geheimnis, denn sie offenbart sich gleichzeitig als Werkzeugkasten. So benötigen Sie nur wenige Handgriffe und Sie haben Schrauben, Schraubenzieher etc. immer griffbereit. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, ist dieser Klapptritt TÜV/GS zertifiziert. Egal, ob Sie Staub von hohen Regalen entfernen, Glühbirnen wechseln oder einfach nur an schwer zugängliche Bereiche gelangen wollen - unser Klapptritt hält einer Belastung bis zu 150 kg ohne Probleme stand. Hergestellt aus robustem Aluminium und Kunststoff begleitet Sie "Leo" bei einer Vielzahl von Aufgaben, sei es beim Malern, Reinigen, Dekorieren oder für Reparaturarbeiten. Ein weiterer Vorteil ist seine einfache Handhabung und Transportfähigkeit. Sie können ihn mühelos zusammenklappen &, verstauen, falls er zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht benötigt wird. Klapptritt Leo – Produkteigenschaften: * Maße: 43,5 x 46 x 43,8 cm / eingeklappt: 60,5 x 16,5 x 43,5 cm (Variante 2 Stufen), 49,5 x 59,5 x 65,4 cm / eingeklappt: 82,8 x 18,8 x 49,5 cm (Variante 3 Stufen) * Gummifüße verhindern Kratzer in Fliesen oder Parkett * Für Reparaturen in Haus, Garage, Werkstatt * 2 Varianten: Mit zwei oder mit drei Stufen * Integrierter Werkzeugkasten in Trittfläche * Bitte beachten: Lieferung ohne Werkzeug! * Unterstützung für Büro &, Haushalt * Material: Aluminium + Kunststoff * Leicht, kompakt und vielseitig * Praktisches 2-in-1-Design * Rutschfeste Oberfläche * Mit TÜV/GS Zertifikat * Produktgewicht: 3,43 kg, 4,05 kg * Einfach zu transportieren * Max. Belastbarkeit bis 150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.