Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard mit speziallackierter Oberfläche 45 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2977
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2977
EAN/GTIN:
     4059382063307
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert
Speziallackiertes Premium-Whiteboard – Master of Boards – erhältlich in 9 Größen Extrem kratzfestes Whiteboard mit magnethaftender Oberfläche und Aluminium-Rahmen Whiteboards der Qualitätsmarke Master of Boards mit speziallackierter Schreibfläche zeichnen sich durch ihre große Robustheit aus. Ihre Oberfläche ist von äußerst kratzfester Beschaffenheit und macht die Premium-Whiteboards überall dort zu idealen Präsentationsmedien, wo die Weißwandtafeln im Dauereinsatz sind. So lässt sich die speziallackierte Tafelfläche weder durch stetiges Beschriften und Löschen noch durch die Verwendung von Magneten etwas anheben. Beschriftet werden können die speziallackierten Whiteboards mit allen Non-Permanent-Markern. Reinigen lässt sich die Tafel sowohl trocken mit einem Tuch oder Tafellöscher als auch feucht. Dank der magnethaftenden Oberfläche lassen sich Moderationskarten oder Notizzettel mit Magneten am Board befestigen. Die Ausstattung des Whiteboards lässt keine Wünsche offen. Für Stabilität und ein wertiges Äußeres sorgt ein umlaufender, eloxierter Aluminium-Rahmen. Damit Boardmarker bei Bedarf immer sofort zur Hand sind, ist die Tafel mit einer Ablageschale ausgestattet. Und um die Tafel schnell und sicher an der Wand zu befestigen, liegt das benötigte Wandbefestigungs-Set der Lieferung bei. Erhältlich ist das Master-of-Boards-Whiteboard in einer Vielzahl von Größen bis hin zu 120x240 cm. Dank des kräftigen Aluminium-Rahmens weisen auch große Formate ein Höchstmaß an Stabilität auf. Speziallackiertes Whiteboard Master of Boards – Produkteigenschaften: * Viele Größen zwischen 30 x 45 bis hin zu 240 x 120 cm * Magnethaftend * Eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen * Ablageschale für Stifte * Verschraubte Metallrückwand verhindert Wölbung der Tafel * Speziallackierte Schreibfläche für besonders hohe Kratzfestigkeit * Inkl. Wandbefestigungs-Set * Trocken oder feucht zu reinigen   Das Whiteboard von Master of Boards wurde vom digitalen Verbrauchermagazin warentestonline.de gründlich und auf alle Beschaffenheiten geprüft. Es überzeugte in allen geprüften Disziplinen und schnitt mit der Note 1,1 („Sehr gut“) ab.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.