Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal Blau 180 x 130 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27970
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27970
EAN/GTIN:
     4064149277774
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifenregal 3 ebenen
Reifenregal - Belastbar und in zwei Ausführungen erhältlich Verstauen Sie Ihre Autoreifen einfach und sicher mit unserem belastbaren Reifenregal. Erhältlich in blauer und verzinkter Ausführung bietet das Reifenregal Platz für insgesamt acht Autoreifen und ist mit einer Gesamttragkraft von etwa 250 kg äußerst Belastbar. Neben den zwei Ebenen als Stauraum für Ihre Autoreifen, bietet das Regal eine weitere Ebene als Stauraum, auf der Sie zusätzlich Gegenstände platzieren können. Durch den schnellen und einfachen Aufbau ist das Regal perfekt für den Heimgebrauch geeignet und passt perfekt in Garage oder Keller. Mit einem Gesamtgewicht von etwa 16 kg behält das Regal auch unter Belastung einen sicheren Stand. Reifenregal – Produkteigenschaften: * Farben: Verzinkt, Blau * Material: Stahlblech * Maße: 180 x 130 x 50 cm * Gesamtgewicht: 1050 g/m² * Ebenen: 3 * Materialstärke: 7 - 10 mm * Fachlast pro Ebene: 120 kg * Gesamtbelastbarkeit: 360 kg * Bruttogewicht: 16,2 kg
Weitere Suchbegriffe: reifen regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.