Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Blau 200 x 180 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25421
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25421
EAN/GTIN:
     4059382309375
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Weitspannregale – Metallregale mit 1200 kg Traglast Metallregale von Office Marshal in Blau begeistern durch einfache Montage und eine sehr hohe Traglast. Die Metallregale mit den 4 Spanplattenböden können pro Boden mit einem Gewicht von 300 kg belastet werden. Das entspricht einer Traglast von insgesamt 1200 kg. Die Metallregale überzeugen zudem besonders, wenn es um die Unterbringung von schweren, breiten Lasten geht. Denn bei einer Breite von 150 cm können Sie problemlos auch längere Lasten in den Metallregalen unterbringen. In dem Weitspannregal - Metallregal können Sie unbesorgt schweres Gerät und Werkzeug lagern und sich so Ordnung, in Ihrem Hobbyraum, der Garage oder dem Betrieb schaffen. Die Metallregale lassen sich einfach montieren, so dass Sie bei der Montage kaum Werkzeug benötigen. Stellen Sie die Metallregale als Lagerregal, Kellerregal, Garagenregal oder Vorratsregal auf. Ihren Ideen sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Stellen Sie gleich mehrere Regale als Regalsystem in Ihrem Betrieb auf, um einzelne Bereiche abzugrenzen oder stellen Sie das Weitspannregal auf um sich an bestimmten Orten mehr Lagerplatz zu schaffen. Weitspannregal blau – Produkteigenschaften: * Material: Stahlblech * Farbe: Blau * Material Einlegeböden: Span * Anzahl Böden: 4 * Belastbarkeit (Breite 150 cm): 300 kg je Boden * Belastbarkeit (Breite 180 cm): 350 kg je Boden * Gesamtbelastbarkeit (Breite 150 cm): 1200 kg * Gesamtbelastbarkeit (Breite 180 cm): 1400 kg * Belastbarkeit (177 x 160 x 60 cm): 375 kg je Boden * Belastbarkeit (177 x 200 x 60 cm): 300 kg je Boden * Gesamtbelastbarkeit (Breite 160 cm): 1500 kg * Gesamtbelastbarkeit (Breite 200 cm): 1200 kg * Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.