Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane Camouflage 100 g/m² 2 x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-22488
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-22488
EAN/GTIN:
     4059382154555
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Multifunktionale Abdeckplanen – Camouflage – 100 g/m²

Die Abdeckplane in Tarnfarbe dient als zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe und kann beispielsweise als Abdeckung für Gartenmöbel, Boote, Anhänger, Fahrzeuge, Möbel, Holzvorräte sowie als praktische Zeltplane beim Camping verwendet werden. Aber auch als Tropfschutz bei Malerarbeiten kann die Gewebeplane zum Einsatz kommen.

Die wasserdichte Abdeckplane in Camouflage setzt sich aus sehr robustem High-Density-Polyethylen-Gewebe sowie einer beidseitigen Polyethylen-Beschichtung zusammen. Die rostfreien Metallösen entlang der Kanten sorgen bei der Befestigung der Plane für Stabilität und Halt. Ein auf der Innenseite entlang des Randes eingearbeitetes Band sorgt zusätzlich für mehr Belastbar- und Reissfestigkeit. Erhältlich ist die tarnfarbene Gewebeplane in verschiedenen Maßen.

Abdeckplane – Produkteigenschaften :
  • Material: High Density Polyethylen-Gewebe, Polyethylen-Beschichtung
  • Gewicht: 100 g/m²
  • Maße: 1,5x6 m, 2x3 m, 3x4 m, 3x5 m, 4x6 m
  • Farbe: Tarnfarbe
  • Rostfreie Metallösen entlang der Kanten
  • Mit robustem Band auf der Innenseite umsäumt und verstärkt
  • Wasserdicht, reißfest
  • Vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Grösse:
2 x 3 m
Breite:
200 cm
Länge:
300 cm
Höhe:
0.3 cm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
0.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-18182
€ 6,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26373
€ 60,52*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18175
€ 4,94*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18176
€ 8,03*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18177
€ 8,92*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18178
€ 14,91*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18180
€ 28,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18179
€ 23,14*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26371
€ 39,55*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18181
€ 44,82*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26372
€ 50,30*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27022
€ 6,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27018
€ 4,95*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26381
€ 60,30*
Ähnlich
Floordirekt
fd-25943
€ 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.