Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane 140 g/m² Blau 8 x 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-18181
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18181
EAN/GTIN:
     4059382023813
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Multifunktionale Abdeckplanen – 140 g/m² – in 12 Größen

Die multifunktionalen Abdeckplanen dienen als zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe und können beispielsweise als Abdeckungen für Autos, Boote, Anhänger, Sandkästen, Gartenmöbel, Holzvorräte sowie als praktische Zeltplane oder Zeltunterlage beim Camping oder auch als Tropfschutz bei Streicharbeiten verwendet werden.

Extra reißfeste und wasserdichte Schutzplane mit stabilen Ösen zur Befestigung

Die wasserdichten Abdeckplanen setzen sich aus sehr robustem High Density Polyethylen-Gewebe sowie einer beidseitigen Polyethylen-Beschichtung zusammen. Die rostfreien Metallösen entlang der Kanten sorgen bei der Befestigung der Gewebeplanen für Stabilität und Halt. Jeweils ein auf der Innenseite entlang des Randes eingearbeitetes Seil sorgt zusätzlich für mehr Belastbar- und Reißfestigkeit. Erhältlich sind die Abdeckplanen in vielen verschiedenen Maßen und Farben.

Abdeckplanen – Produkteigenschaften:
  • Material: High Density Polyethylen-Gewebe, Polyethylen-Beschichtung
  • Gewicht: 140 g/m²
  • Maße: 2x3 m, 3x4 m, 3x5 m, 4x6 m, 1,5x6 m, 6x8 m, 6x10 m, 8x10 m, 8x12 m, 8x14 m, 10x12 m, 10x15 m
  • Farben: Grün/Blau, Weiß, Silber, Blau, Blau/Orange, Braun, Braun/Silber, Orange
  • Rostfreie Metallösen entlang der Kanten
  • Mit robustem Seil auf der Innenseite umsäumt und verstärkt
  • Beidseitige Polyethylen-Beschichtung, dazwischen Polyethylen-Gewebeschicht
  • Wasserdicht, reißfest
  • Besonders vielseitig
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Grösse:
8 x 12 m
Breite:
1200 cm
Länge:
800 cm
Höhe:
0.3 cm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
13.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-18182
€ 6,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26373
€ 60,52*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18175
€ 4,94*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18176
€ 8,03*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18177
€ 8,92*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18178
€ 14,91*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18180
€ 28,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18179
€ 23,14*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26371
€ 39,55*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26372
€ 50,30*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27022
€ 6,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27018
€ 4,95*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26381
€ 60,30*
Ähnlich
Floordirekt
fd-25943
€ 6,78*
Ähnlich
Floordirekt
fd-25939
€ 4,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.