Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 115 mm
Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 115 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-84100115
Herst.-Nr.:
     84100115
EAN/GTIN:
     4004254230400
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel 841, 115 mm
Weitere Suchbegriffe: padre, schlagringschlüssel, schwerindustrie, ölindustire, windenergie, din, ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,56*
€ 521,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,63*
€ 483,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.