Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 60 mm
Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 60 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-84100060
Herst.-Nr.:
     84100060
EAN/GTIN:
     4004254259210
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel padre
Schlag-Ringschlüssel 841, 60 mm
Weitere Suchbegriffe: padre, schlagringschlüssel, schwerindustrie, ölindustire, windenergie, din, ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 175,83*
Lager 9122
11 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 142,65*
€ 176,00*
Preise: Lager 9122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9122
Versand: Lager 9122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 875,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9122
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.