Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 46 mm
Ringschlüssel - Schlagringschlüssel 841, 46 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-84100046
Herst.-Nr.:
     84100046
EAN/GTIN:
     4004254259197
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel padre
Schlag-Ringschlüssel 841, 46 mm
Weitere Suchbegriffe: padre, schlagringschlüssel, schwerindustrie, ölindustire, windenergie, din, ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 67,97*
€ 86,74*
Lager 9122
10 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 68,00*
€ 86,83*
Preise: Lager 9122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9122
Versand: Lager 9122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 875,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9122
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.