Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel - Einringschlüssel DIN 3111, 840, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlüssel - Einringschlüssel DIN 3111, 840, 75 mm
Ringschlüssel - Einringschlüssel DIN 3111, 840, 75 mm
Ringschlüssel - Einringschlüssel DIN 3111, 840, 75 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-84000075
Herst.-Nr.:
     84000075
EAN/GTIN:
     4004254840371
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
Einringschlüssel 840, DIN 3111, 75mm
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel gerade, einringschlüssel, ringzugschlüssel padre, padre, ringschlüssel, din3111
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9122
11 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 123,84*
€ 153,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 164,75*
Preise: Lager 9122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9122
Versand: Lager 9122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 875,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9122
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.