Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel - Einringschlüssel DIN 3111, 840, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlüssel - Einringschlüssel DIN 3111, 840, 60 mm
Ringschlüssel - Einringschlüssel DIN 3111, 840, 60 mm
Ringschlüssel - Einringschlüssel DIN 3111, 840, 60 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-84000060
Herst.-Nr.:
     84000060
EAN/GTIN:
     4004254840340
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
Einringschlüssel 840, DIN 3111, 60mm
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel gerade, einringschlüssel, ringzugschlüssel padre, padre, ringschlüssel, din3111
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 73,77*
€ 93,29*
Lager 9122
11 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 74,43*
€ 93,38*
Preise: Lager 9122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9122
Versand: Lager 9122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 875,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9122
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.