Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE L, 146cm, IP65, mit Touch-Dimmer, Corten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE L, 146cm, IP65, mit Touch-Dimmer, Corten
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE L, 146cm, IP65, mit Touch-Dimmer, Corten
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE L, 146cm, IP65, mit Touch-Dimmer, Corten
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE L, 146cm, IP65, mit Touch-Dimmer, Corten
Artikel-Nr.:
     911-ZAF-LD0802R3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0802R3
EAN/GTIN:
     8056300197775
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE L, 146cm, IP65, mit Touch-Dimmer, Corten

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2700 | 3150 | 4000 K
  • Marke: Zafferano
  • Artikelnummer: ZAF-LD0802R3
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 5,6∕ 146 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Farbe: Corten
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtstrom: 1340 | 1500 | 1700 lm
  • Material: Aluminium
  • Nennstrom: 2,5 A
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 2,5 A
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Ladestation excl
  • Aufladbare und ersetzbare Li-Ion Batterie Packs
  • Zubehör: Ersatzakku excl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtdauer pro Ladung: 8 - 58 Stunden, abhägig von der Lichtstromeinstellung
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Aufladbar mit einem Netzladegerät (3.5/1.3 Verbinder) oder mit Ladestation
  • Zubehör: Batterie incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ladezeit: 12 Stunden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 254,99*
€ 311,92*
€ 8,50*
ab € 315,70*
€ 315,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.