Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC 80W 24V VPS MD, LED Netzgerät, 24V, 80W, dimmbar mit Phasenabschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC 80W 24V VPS MD, LED Netzgerät, 24V, 80W, dimmbar mit Phasenabschnitt
DC 80W 24V VPS MD, LED Netzgerät, 24V, 80W, dimmbar mit Phasenabschnitt
Artikel-Nr.:
     911-TCI-127915
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127915
EAN/GTIN:
     8010703371422
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

DC 80W 24V VPS MD, LED Netzgerät, 24V, 80W, dimmbar mit Phasenabschnitt

  • Flickerfrei.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP66
  • Marke: TCI
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 7∕ 2,1 cm
  • Artikelnummer: TCI-127915
  • mit Überlastungsschutz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,25*
€ 60,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,74*
€ 70,12*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,79*
€ 70,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,20*
€ 78,30*
3 Tage
14
€ 6,45*
ab € 65,64*
€ 83,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.