Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC 45W 24V VPS MD, LED Netzgerät 24V, 45W, dimmbar mit Phasenabschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC 45W 24V VPS MD, LED Netzgerät 24V, 45W, dimmbar mit Phasenabschnitt
DC 45W 24V VPS MD, LED Netzgerät 24V, 45W, dimmbar mit Phasenabschnitt
Artikel-Nr.:
     911-TCI-127913
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127913
EAN/GTIN:
     8010703376328
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

DC 45W 24V VPS MD, LED Netzgerät 24V, 45W, dimmbar mit Phasenabschnitt

  • Marke: TCI
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Flickerfrei.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,485 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 6∕ 4,6 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: TCI-127913
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,50*
€ 36,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,51*
€ 43,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,25*
€ 44,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,37*
€ 49,79*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 72,07*
€ 91,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.