Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 220-240V, 1 - 440W, für Dimmstufe 0-100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 220-240V, 1 - 440W, für Dimmstufe 0-100%
LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 220-240V, 1 - 440W, für Dimmstufe 0-100%
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9032301
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9032301
EAN/GTIN:
     7350030771269
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 220-240V, 1 - 440W, für Dimmstufe 0-100%

  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ T: 5,6∕ 2,2 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
  • Artikelnummer: SIG-9032301
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Wand
  • Maximallast: 440 W
  • Wechselschaltung möglich
  • Zur Verwendung mit handelsüblichen Tastschaltern
  • Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.