Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe KERZE, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2700K 250lm 300°, dimmbar, Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe KERZE, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2700K 250lm 300°, dimmbar, Matt
LED Filamentlampe KERZE, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2700K 250lm 300°, dimmbar, Matt
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6132801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6132801
EAN/GTIN:
     4028085613287
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Filamentlampe KERZE, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2700K 250lm 300°, dimmbar, Matt

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5s
  • Artikelnummer: SIG-6132801
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 9,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: C35
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Marke: SIGOR
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Nennstrom: 14 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Außenkolben: C35
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 703277
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,92*
€ 4,61*
3 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 10,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.