Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight DILED 68, IP30, Ø 8.5cm, 6W 2700-2100K 360lm 36°, CRi 95, Dim-2-Warm, schwenkbar, champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight DILED 68, IP30, Ø 8.5cm, 6W 2700-2100K 360lm 36°, CRi 95, Dim-2-Warm, schwenkbar, champagner
LED Einbau-Downlight DILED 68, IP30, Ø 8.5cm, 6W 2700-2100K 360lm 36°, CRi 95, Dim-2-Warm, schwenkbar, champagner
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5727001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5727001
EAN/GTIN:
     4028085572706
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight DILED 68, IP30, Ø 8.5cm, 6W 2700-2100K 360lm 36°, CRi 95, Dim-2-Warm, schwenkbar, champagner

  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, mit entsprechendem Zubehör
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß bis extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP30
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 3,2 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Gewicht: 158,6 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 95 Ra
  • Farbtemperatur: 2100-2700 K
  • Farbe: champagner
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 3,2 cm
  • Marke: SIGOR
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: SIG-5727001
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 28 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schwenkbereich: 25 °
  • Startzeit: < 0,5 s
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Tc (°C): 85 °C
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Puristisches LED Einbau-Downlight für den Innenbereich (IP30).
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Material: Kunststoff
  • Dank kompakter Maße und geringer Wärmeentwicklung auch geeignet für Zwischendecken mit flachem Hohlraum.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Ausführung mit 50° schwenkbarem Strahler-Einsatz (pro Seite 25°) und 6 Watt Leistung.
  • Dim-To-Warm: Absenkung der Farbtemperatur beim Herunterdimmen von 2700K bis zu 2100K
  • Sehr gute Farbwiedergabe: CRi 95Ra.
  • Mit patentierter Kunststofflinse und Reflektor - für die blendfreie Ausleuchtung.
  • Kaum von Halogenlampen zu unterscheidende Optik.
  • Definierter, fester Lichtkegel: 36°
  • Farbstabilität (MacAdam): <5 SDCM
  • Geringe Oberflächen-Temperatur (im Vergleich zu klassischen Leuchtmitteln).
  • Passive Wärmeableitung über das Aluminium-Gehäuse
  • Langlebig, schaltfest, dekorativ und effizient.
  • Mit integriertem LED Modul inkl. benötigtem LED Treiber - direkter Anschluss an 230V AC Netzspannung.
  • Leistungsfaktor: 0,9 PF
  • Bohrmaß (Ø): 6,8 bis 7,5 cm
  • Erhältlich in verschiedenen Farben.
  • Auch mit konstanter Lichtfarbe erhältlich.
  • Weitere Leuchten und Leuchtmittel der Serie DILEK erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,55*
€ 32,43*
4 Tage
24
€ 6,99*
ab € 40,43*
€ 55,53*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9032101
ab € 66,76*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9032001
ab € 51,67*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9032201
ab € 52,22*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9032301
ab € 66,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.