Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4540501
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4540501
EAN/GTIN:
     4028085454057
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

LED Akku-Tischleuchte NUDROP, 29cm, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 168/197lm, Ra85, IP54, dimmbar, salbeigrün

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 K
  • Marke: SIGOR
  • Artikelnummer: SIG-4540501
  • Zubehör: Akku incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 9,9∕ 29,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: Salbeigrün
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,37 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Lichtstrom: 197 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Nennstrom: 1 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Startzeit: < 0,5 s
  • Steckertyp: Easy-Connect-Stecker
  • Leuchtdauer bis zu 12 Stunden
  • Zubehör: Ladekabel incl
  • Größe: Kopf-Ø: 5 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ladezeit ca. 6-8 Stunden
  • Zubehör: USB Netzgerät incl
  • Größe: Kabel-L: 120 cm
  • Akku Li-Ion, 4.400 mAh
  • Akku austauschbar
  • Magnetischer easy-connect-Stecker
  • Aufladung unterhalb des Leuchtenfußes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,85*
€ 74,41*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 58,75*
€ 76,18*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 98,06*
€ 123,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
110001
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.