Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler TALU, IP20, rund, 8W 2700K, schwenkbar, ohne Konverter, Eisen Gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler TALU, IP20, rund, 8W 2700K, schwenkbar, ohne Konverter, Eisen Gebürstet
LED Einbaustrahler TALU, IP20, rund, 8W 2700K, schwenkbar, ohne Konverter, Eisen Gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-RU-ALU57345UWWOK
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-ALU57345UWWOK
EAN/GTIN:
     4012094073453
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler TALU, IP20, rund, 8W 2700K, schwenkbar, ohne Konverter, Eisen Gebürstet

  • Farbtemperatur: 2600 | 2800 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Schutzklasse: 3
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK00 Joule
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 694 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Rutec
  • Größe: Außen-Ø: 8,2 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +45° C °C
  • Reflektor hochglänzend
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: RU-ALU57345UWWOK
  • Material: Glas
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Lichtaustritt direkt
  • Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"
  • Systemleistung: 8W
  • schwenkbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,19*
€ 24,19*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 26,04*
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 26,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,39*
€ 28,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,99*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85444
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.