Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler SANYA AC, IP40, Ø 8,2 cm, 6W, 2700K, 500lm, 220V-240V, 50/60Hz, CRI80, rund, eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler SANYA AC, IP40, Ø 8,2 cm, 6W, 2700K, 500lm, 220V-240V, 50/60Hz, CRI80, rund, eisen gebürstet
LED Einbaustrahler SANYA AC, IP40, Ø 8,2 cm, 6W, 2700K, 500lm, 220V-240V, 50/60Hz, CRI80, rund, eisen gebürstet
LED Einbaustrahler SANYA AC, IP40, Ø 8,2 cm, 6W, 2700K, 500lm, 220V-240V, 50/60Hz, CRI80, rund, eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-RU-ALU46355UWW-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-ALU46355UWW-V2
EAN/GTIN:
     4012094053554
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler SANYA AC, IP40, Ø 8,2 cm, 6W, 2700K, 500lm, 220V-240V, 50/60Hz, CRI80, rund, eisen gebürstet

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Rutec
  • Größe: Außen -Ø: 8.2 cm
  • Größe: T cm
  • Artikelnummer: RU-ALU46355UWW-V2
  • IP-Schutzart: IP40
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Einbautiefe: 4.9 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Kunststoff
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtausbeute: 83 lm/W
  • Polzahl: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 26 mA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,24*
€ 15,24*
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 18,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,28*
€ 19,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,55*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.