Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYA AC RUND Eisen. 6WIP40 2700K 220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5233713
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     ALU46355UWW-V2
EAN/GTIN:
     4012094053554
für die Innenanwendung, IP40 Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, matt) Gehäusefarbe: eisen gebürstet Ausstrahlwinkel: 95° Leistung: 6 W Lichtfarbe: 2700 K Lichtstrom: 500 lm CRI: >80 Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Eingangsspannung: 220-240 V AC Schutzklasse I, MM Einbautiefe: 49 mm Deckenausschnitt: 68 mm Außendurchmesser: 82 mm Energieeffizienzklasse: F nicht dimmbar Bei Verschaltung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist ein Kompensator parallel zur Schaltleitung zu verschalten Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 82 mm, Reflektor: sonstige, Fassung: ohne, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: sonstige, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaudurchmesser: 68 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Lampenlichtausbeute: 83,33 lm/W, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 39 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: true, Farbtemperatur: 2600...2800 K, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: schwenkbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: 500 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 26 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 83,33 lm/W, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 49 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ALU46355UWW-V2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,24*
€ 15,24*
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 18,90*
€ 8,50*
ab € 13,25*
€ 19,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 19,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,95*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.