Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 Push Dimm-Aktor 100-240V 15W 100-700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-2 Push Dimm-Aktor 100-240V 15W 100-700mA
DALI-2 Push Dimm-Aktor 100-240V 15W 100-700mA
Artikel-Nr.:
     911-RU-80795-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80795-V2
EAN/GTIN:
     4012094808956
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement

DALI-2 Push Dimm-Aktor 100-240V 15W 100-700mA

  • Marke: Rutec
  • Dimmbarkeit: DALI, Push-Dimmer
  • Nennstrom: 100-700 mA
  • Material: Kunststoff
  • Geeignet für Konstantstrom
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Schaltaktor
  • Leistungsaufnahme: 0,5-15,4 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,8∕ 4,6∕ 2,2 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V
  • Artikelnummer: RU-80795-V2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Eingangsspannung: 200-240 V AC
  • Ausgangsspannung: 5-52 V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,94*
€ 46,94*
€ 5,95*
ab € 40,39*
€ 54,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,81*
€ 54,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,90*
€ 56,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,84*
€ 61,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
80799-V2
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.