Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV, Gestensteuerung, für VARDAflex, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV, Gestensteuerung, für VARDAflex, dynamisch, IP20
ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV, Gestensteuerung, für VARDAflex, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80601
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80601
EAN/GTIN:
     4012094806013
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV, Gestensteuerung, für VARDAflex, dynamisch, IP20

  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Dimmerbaustein
  • Größe: L∕ B∕ H: 4∕ 1∕ 0,27 cm
  • Marke: Rutec
  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 10000 mA
  • Anzahl der Farbkanäle: 2
  • Artikelnummer: RU-80601
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,03*
€ 51,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,40*
€ 58,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,72*
€ 60,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,20*
€ 62,49*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,18*
€ 65,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.