Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20
AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80540
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80540
EAN/GTIN:
     4012094805405
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel

AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20

  • Art der Steuerung: RF
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 4,2 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Touch-Dimmer
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: RU-80540
  • Anzahl der Farbkanäle: 4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,29*
€ 95,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,34*
€ 98,63*
€ 8,50*
ab € 98,70*
€ 98,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,30*
€ 99,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 85,74*
€ 102,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.